เครื่องจัมพ์สตาร์ทอัตโนมัติ
เครื่องจัมพ์สตาร์ทสูงสุด 4000 cm³
JUMPSTRT-MOB-AUTM-2-12/24V
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/162521.jpg)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับการจัมพ์สตาร์ทรถทุกชนิดที่มีระบบไฟ 12-V หรือ 24-V
- มีระบบป้องกันการคีบสายสลับขั้วโดยอัตโนมัติ
- การเลือกแรงดันไฟฟ้า 12 V/24 V แบบอัตโนมัติ (สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง)
- ที่หนีบขั้วแบบโค้งขนาดใหญ่ มีฉนวนหุ้มทั้งหมด พร้อมสายไฟที่หุ้มด้วยยางยืดหยุ่นสูง
- การเชื่อมต่อกับระบบไฟของรถและการถอดแบบตัดการจ่ายไฟ
- การป้องกันไฟกระชาก
- การป้องกันโอเวอร์โหลดในโหมดเริ่มต้น
- ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
- การป้องกันการลัดวงจร (แบตเตอรี่ภายในได้รับการป้องกันโดยใช้ฟิวส์กระแสไฟสูง)
บูสเตอร์สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ประเภทต่อไปนี้:
- แบตเตอรี่อากาศยานแบบเปิด, เปียก, ไม่ต้องบำรุงรักษา, VRLA, AGM, GEL, EFB และ EFB+, แคลเซียม, ลิเธียม, NiCd
ทดสอบโดย Dekra
สำหรับรถทุกชนิดที่มีระบบไฟฟ้า 12-V และรถยนต์ขนาดสูงสุด 4000 cm³ ที่มีระบบไฟฟ้า 24-V
คำอธิบายประเภท | Jumpstarter |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ AGM |
กระแสที่ระบุ | 1400 A |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 3100 A |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 32 Ah |
ภาคตัดขวางของสายไฟ | 50 mm² |
ความสูง | 430 mm |
ความกว้าง | 230 mm |
ความลึก | 230 mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 19800 g |