จาระบีอเนกประสงค์ IV

จาระบีอเนกประสงค์ IV NSF
MULTIPURPOSE GREASE, 400 G.

หมายเลขสินค้า 0893107003

EAN 4045727103012

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จาระบีอเนกประสงค์ IV

หมายเลขสินค้า 0893107003

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จาระบีสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพร้อมสารหล่อลื่นแบบแข็งสีขาว
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่สัมผัสกับอาหาร

  • สารเติมแต่ง EP เพื่อความต้านทานแรงดันสูง

  • คุณสมบัติการทำงานที่แห้งที่ดีเยี่ยม

  • ประสิทธิภาพการซีลที่ดีและป้องกันสนิม

จดทะเบียน NSF H1 (หมายเลข: 135924) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1 ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค

ข้อสังเกต

จาระบีบรรจุมาในตลับพลาสติก! ตลับพลาสติกช่วยให้สามารถจัดเก็บได้ดีขั้น (เพราะจะกันไม่ให้จาระบีซึมออกมาในขณะที่อุณหภูมิสูง) จัดเก็บตลับจาระบีในแนวตั้งไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง! ต้องอ่านคำแนะนำการใช้งานพาหนะ เครื่องจักรกล และการประกอบของผู้ผลิต

ขอบเขตการใช้งาน

จดทะเบียน NSF H1 (หมายเลข: 135924) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1 ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงพร้อมสารหล่อลื่นแบบแข็งสีขาวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

คำแนะนำ

ทำความสะอาดจุดหล่อลื่นให้ทั่วก่อนจะลงจาระบีครั้งแรก เคลือบจาระบีเป็นชั้นบางๆ ให้ทั่วชิ้นส่วนที่จะหล่อลื่น อ่านข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตแบริ่ง! หลีกเลี่ยงการผสมกับจาระบีอื่นหากทำได้ หากใช้ในพื้นที่ที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร ให้ใช้ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางเทคนิค

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

0,4 kg

คอนเทนเนอร์

กระบอก

เบสสบู่

AL คอมเพล็กซ์

รหัสสารหล่อลื่น

KPFHC2R-40

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-45 to 180 °C

สี

ขาว

เกรด NLGI /สภาวะ

2 / กับ DIN 51818

ความหนืดพื้นฐานของน้ำมัน, เชิงจลนศาสตร์/สภาวะ

350 mm²/s / ที่ 40°C

จุดหยดต่ำสุด/สภาวะ

250 °C / เป็นไปตาม DIN ISO 2176

ระยะจมที่ได้ผลต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

285 x 0.1 มม.-285 x 0.1 มม. / เป็นไปตาม DIN ISO 2137

ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน/หมวดหมู่

หมวดหมู่การกัดกร่อน 0

โหลดการเชื่อม VKA

3000 N

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

พื้นฐานของน้ำมัน

สังเคราะห์

ระบบสารหล่อลื่น

จาระบี

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0,981 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 40°C

สภาวะของจุดหยด

เป็นไปตาม DIN ISO 2176

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-45 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

180 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

200 °C

สภาวะระยะจมที่ได้ผล

เป็นไปตาม DIN ISO 2137

สภาวะสำหรับเกรด NLGI

กับ DIN 51818

สภาวะสำหรับระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน

เป็นไปตาม DIN 51802 การทดสอบ SKF Emcor

สภาวะสำหรับโหลดการเชื่อม VKA

เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

คลอริก

ไม่

มีความต้านทานต่อ

น้ำ, น้ำเค็ม, กรด, ด่าง

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 5
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค