สลักปลายแยก ISO/WN 1234 เหล็กชุบสังกะสี

ISO/WN 1234 เหล็กชุบสังกะสี
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X28

หมายเลขสินค้า 511713228
EAN 4053479703077
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สลักปลายแยก ISO/WN 1234 เหล็กชุบสังกะสี

หมายเลขสินค้า 511713228

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดที่กำหนด d1 = 3.5 มม./4.5 มม./5.5 มม./7 มม. ไม่ได้มาตรฐานตาม ISO 1234

ข้อสังเกต

แทนที่ DIN 94

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

3,2 mm

ความยาว (l1)

28 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตามยาวของแหวน (b)

6,40 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตามขวางของแหวน (c)

5,80 mm

ระยะระหว่างหมุดสองตัวของที่ยึด (a)

3,20 mm

มาตรฐาน

ISO 1234

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค