ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูหัวครึ่งวงกลมแบน หัวจมหกเหลี่ยม ISO 7380-1 A2-070 สแตนเลส ธรรมดา

ISO 7380-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 009801830

EAN 4063274485603

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สกรูหัวครึ่งวงกลมแบน หัวจมหกเหลี่ยม ISO 7380-1 A2-070 สแตนเลส ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 009801830

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 200 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 3506-1

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M8

ความยาว (l1)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

14 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

4,4 mm

มาตรฐาน

ISO 7380-1

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

070

พื้นผิว

เรียบ

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวจมกลม

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู

HS5

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาวยึดสกรูความแข็งแรงปานกลาง

กาวทาเกลียวสกรูกันคลาย สีน้ำเงิน 50 กรัม

กาวยึดสกรูและสารกันรั่วแบบถอดได้ – ระบบการใช้งานด้วยมือเดียว
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค