สกรูหัวครึ่งวงกลมแบน หัวจมหกเหลี่ยม ISO 7380-1 A2-070 สแตนเลส ธรรมดา
ISO 7380-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 3506-1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M8 |
ความยาว (l1) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 14 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 4,4 mm |
มาตรฐาน | ISO 7380-1 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 070 |
พื้นผิว | เรียบ |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวจมกลม |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | HS5 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |