สกรูหัวครึ่งวงกลมแบน หัวจมหกเหลี่ยม ISO 7380-1 A2-070 สแตนเลส ธรรมดา

ISO 7380-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 009801320
EAN 4038898159421

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 3506-1

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M3

ความยาว (l1)

20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

5.7 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

1.65 mm

มาตรฐาน

ISO 7380-1

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

070

พื้นผิว

เรียบ

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวจมกลม

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู

HS2

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค