เหล็กชุบเกล็ดสังกะสี ISO 7093-1 200 HV
เหล็กชุบเกล็ดสังกะสี ISO 7093-1 200 HV
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 8,4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 24 mm |
ความหนา (h1) | 2 mm |
ค่าเฉลี่ย | ISO 7093-1 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | เกล็ดสังกะสีเงิน |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 200 HV |
เวอร์ชัน | มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |