แหวนรองไม่ลบมุม ISO 7089 สแตนเลส A2, 200 HV
ISO 7089 สแตนเลส A2 200 HV ธรรมดา
WSH-ISO7089-A2-200HV-5

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความแข็งต่ำสุด 200 HV
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 5,3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 10 mm |
ความหนา (h1) | 1 mm |
มาตรฐาน | ISO 7089 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 200 HV |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |