แหวนรองไม่ลบมุม ISO 7089 สแตนเลส A2, 200 HV

ISO 7089 สแตนเลส A2 200 HV ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 4643816012
EAN 4053479389714

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ความแข็งต่ำสุด 200 HV

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เหมาะสำหรับเกลียวสกรู

M12

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

13 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

24 mm

ความหนา (h1)

2,5 mm

มาตรฐาน

ISO 7089

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV

200 HV

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค