สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912, สแตนเลส A4-80, ธรรมดา

ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A4 80 ธรรมดา

หมายเลขสินค้า 009708 90
EAN 4046778788807

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4762 แทนที่ DIN 912 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ช่วงที่ระบุเปลี่ยนไป | เกลียวละเอียดย้ายไปที่ ISO 12474

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M8

ความยาว (l1)

90 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

13 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

8 mm

มาตรฐาน

ISO 4762

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A4

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

80

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวซ็อกเก็ต

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

HS6

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (d2)

8 mm

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค