สกรูหัวหมวกเบ้าหกเหลี่ยม ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2-70

ISO 4762/DIN 912 สแตนเลส A2 ธรรมดา
SCR-CYL-ISO4762-A2/70-IH5-M6X14

หมายเลขสินค้า 00946 14
EAN 4038898759003

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4762 แทนที่ DIN 912 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ช่วงที่ระบุเปลี่ยนไป | เกลียวละเอียดย้ายไปที่ ISO 12474

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M6

ความยาว (l1)

14 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

10 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

6 mm

มาตรฐาน

ISO 4762

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวซ็อกเก็ต

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

HS5

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค