น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา
ISO 4032 สแตนเลสธรรมดา A2

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลง | ความสูงของน็อตบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง | ความกว้างแนวราบเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | เกลียวละเอียดถูกย้ายไปที่ ISO 8673
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D) | M3 |
ความสูง (m1) | 2.4 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS5.5 |
มาตรฐาน | ISO 4032 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |