น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา
ISO 4032 สแตนเลสธรรมดา A2
NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS16-M10

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลง | ความสูงของน็อตบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง | ความกว้างแนวราบเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | เกลียวละเอียดถูกย้ายไปที่ ISO 8673
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)