น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 สแตนเลส A2-70 ธรรมดา

ISO 4032 สแตนเลส A2 ธรรมดา
NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS10-M6

หมายเลขสินค้า 032296
EAN 4038898490586

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลง | ความสูงของน็อตบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง | ความกว้างแนวราบเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | เกลียวละเอียดถูกย้ายไปที่ ISO 8673

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D)

M6

ความสูง (m1)

5,2 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS10

มาตรฐาน

ISO 4032

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค