น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 เหล็ก 6/8 ชุบด้วยสังกะสี เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)

ISO 4032 เหล็ก 6/8 ชุบสังกะสี
NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-(A2K)-M12

หมายเลขสินค้า 0317912
EAN 4011231335447

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดเปลี่ยนไป | ความสูงของน็อตบางตัวเปลี่ยนไป | ความกว้างระหว่างด้านระนาบเปลี่ยนไปสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | สำหรับเกลียวละเอียด ย้ายไป ISO 8673

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D)

M12

ความสูง (m1)

10.8 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS18

มาตรฐาน

ISO 4032

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค