น็อตหกเหลี่ยม ISO 4032 เหล็ก 6/8 ชุบด้วยสังกะสี เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)
ISO 4032 เหล็ก 6/8 ชุบสังกะสี
NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(A2K)-M6
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4032 แทนที่ DIN 934 | ไม่มีความคล้ายคลึงกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดเปลี่ยนไป | ความสูงของน็อตบางตัวเปลี่ยนไป | ความกว้างระหว่างด้านระนาบเปลี่ยนไปสำหรับ M10, M12, M14, M22 | สำหรับเกลียวมาตรฐานเท่านั้น | สำหรับเกลียวละเอียด ย้ายไป ISO 8673
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D) | M6 |
ความสูง (m1) | 5.2 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS10 |
มาตรฐาน | ISO 4032 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |