สลักหัวหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงส่วนหัว ISO 4017 สแตนเลส A4-50, ธรรมดา
ISO 4017 สแตนเลส A4 50 ธรรมดา
SCR-HEX-ISO4017-A4/50-WS46-M30X80
หมายเลขสินค้า 009130 80
EAN 4056807147536
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M30 |
ความยาว (l1) | 80 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 18,7 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS46 |
มาตรฐาน | ISO 4017 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A4 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 50 |
พื้นผิว | เรียบ |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | B |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |