สกรูหัวหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว ISO 4017, สแตนเลส A2-70, ธรรมดา

ISO 4017 สแตนเลส A2 70 ธรรมดา
SCR-HEX-ISO4017-A2/70-WS8-M5X20

หมายเลขสินค้า 00965 20
EAN 4011231167352

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22 ความแข็งแรง A2-70 จนถึงและรวมถึงขนาดที่กำหนด M24 | เหนือขนาดที่กำหนด M27 ความแข็งแรง A2-50

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M5

ความยาว (l1)

20 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

3,5 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS8

มาตรฐาน

ISO 4017

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค