สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสีใส (A2K)

ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสี
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X70

หมายเลขสินค้า 005720 70
EAN 4024835737241

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M20

ความยาว (l1)

70 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

12.5 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS30

มาตรฐาน

ISO 4017

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8000000000000007

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก)

70 mm

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค