โบลท์หกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสีใส (A2K)
ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสี
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS18-(A2K)-M12X25
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M12 |
ความยาว (l1) | 25 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 7,5 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS18 |
มาตรฐาน | ISO 4017 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8000000000000007 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก) | 25 mm |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |