สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสีใส (A2K)

ISO 4017 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสี
SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X10

หมายเลขสินค้า 00576 10
EAN 4011231102926

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 4017 แทนที่ DIN 933 | มีความคล้ายคลึงกันบางประการ | ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ M10, M12, M14 และ M22

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M6

ความยาว (l1)

10 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

4 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

WS10

มาตรฐาน

ISO 4017

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8000000000000007

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ความยาวเกลียว (เกลียวเมตริก)

10 mm

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค