เหล็กชุบ ISO 14580 8.8
เหล็กชุบ ISO 14580 8.8
SCR-CYL-ISO14580-8.8-TX30-(A2K)-M6X8
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M6 |
ความยาว (l1) | 8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 10 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 4.4 mm |
มาตรฐาน | ISO 14580 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8000000000000007 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | หัวต่ำซ็อกเก็ต |
ประเภทของไดรฟ์ | หกแฉกภายใน |
ไดรฟ์ภายในของสกรู | TX30 |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
พิตช์ | 1 mm |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |