สกรูหัวเทเปอร์มีเบ้าหกเหลี่ยม ISO 10642 เหล็ก 8.8 ชุบสังกะสีใส (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 เหล็ก 08.8 ชุบสังกะสี
SCR-CS-ISO10642-08.8-IH3-(A2K)-M5X16
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ISO 10642 แทนที่ DIN 7991 | มีความคล้ายคลึงกันบางส่วน (ความสูงของหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบางรายการนั้นเปลี่ยนแปลง | Ø ที่ระบุ M18, M22, M24 ถูกเอาออก | สแตนเลสถูกเอาออก | เพิ่มระดับความแข็งแรง 10.9 และ 12.9)
สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 898-1
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M5 |
ความยาว (l1) | 16 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk) | 10.07 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 3.1 mm |
ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1) | HS3 |
มาตรฐาน | ISO 10642 |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 8.8000000000000007 |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
ประเภทหัวสกรู | สกรูหัวเทเปอร์ |
ประเภทของไดรฟ์ | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |