สกรูหัวเทเปอร์มีช่องหกเหลี่ยม ชุบสังกะสี ISO 10642 เหล็ก 10.9 ชุบสังกะสีใส (A2K)

DIN 7991/ISO 10642 เหล็ก 010.9 ชุบสังกะสี
SCR-ISO10642-010.9-HS8-(A2K)-M12X30

หมายเลขสินค้า 008901230
EAN 4011231155038
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

ISO 10642 แทนที่ DIN 7991 | มีความคล้ายคลึงกันบางส่วน (ความสูงของหัวและเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบางรายการนั้นเปลี่ยนแปลง | Ø ที่ระบุ M18, M22, M24 ถูกเอาออก | สแตนเลสถูกเอาออก | เพิ่มระดับความแข็งแรง 10.9 และ 12.9)



สกรูเหล่านี้สามารถรับโหลดได้จำกัดเนื่องจากรูปทรงของหัว ดูที่ DIN EN ISO 898-1

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M12

ความยาว (l1)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

24,81 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

7,44 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู (s1)

HS8

มาตรฐาน

ISO 10642

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

10.9

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวเทเปอร์

ประเภทของไดรฟ์

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค