น้ำยาขจัดคราบแมลง

น้ำยาขจัดคราบแมลง CONSUMER LINE
INSEREM-400ML
CONSUMER LINE

หมายเลขสินค้า 5861900007
EAN 4065746689038
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษสำหรับขจัดคราบแมลงที่เกาะติดบนพื้นผิวกระจก สีรถ โครเมียมและพลาสติก
  • สูตรแทรกซึมลึกและมีประสิทธิภาพช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นและคราบแมลงได้อย่างรวดเร็ว

  • อ่อนโยนต่อวัสดุ ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิว

  • เหมาะสำหรับการใช้งานก่อนล้างรถ

  • ปราศจากซิลิโคน
ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ร้อนหรือตากแดด อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำอยู่ระหว่าง 10°C-25°C ป้องกันการแข็งตัว

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการทำความสะอาดคราบแมลงที่เกาะติดกระจกหน้ารถ กระจกหน้าต่างรถ ครีบหม้อน้ำ กันชน ไฟหน้า ป้ายทะเบียน ฯลฯ

คำแนะนำ

ฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบแมลงให้ทั่วบนพื้นผิวที่มีคราบแมลง ปล่อยให้น้ำยาออกฤทธิ์ประมาณ 5 นาที ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำบิดพอหมาดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากจำเป็นให้ล้างทำความสะอาดรถตามปกติหรือล้างรถด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ให้ใช้น้ำล้างเศษสิ่งสกปรกออกก่อนทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยา

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค