จาระบีอเนกประสงค์ III
จาระบีอเนกประสงค์ III
จารบีลุกปืนฟูดเกรด-FDGRD-400G

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้ได้ในพื้นที่ที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร
- เหนียวติดแน่น
- อยู่ตัวและทนต่อการออกซิเดชัน
- ช่วยในการซีลปิด
- ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ
- ปราศจากเรซิน กรด และซิลิโคน
จาระบีบรรจุมาในตลับพลาสติกทรงกระบอก+ ตลับพลาสติกทรงกระบอกช่วยในการจัดเก็บได้ดีขั้น (เพราะกันไม่ให้จาระบีซึมออกมาในขณะที่อุณหภูมิสูง) จัดเก็บตลับกระบอกตั้งขึ้นในสถานที่เย็นและแห้ง ต้องอ่านคำแนะนำการใช้งานพาหนะ เครื่องจักรกล และการประกอบของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ขึ้นทะเบียน NSF H1 (no.: 135924) ได้มาตรฐานข้อบังคับของ USDA 1998 H1 ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสกับอาหารด้วยเหตุผลทางเทคนิค
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับหล่อลื่นและป้องกันซีล ข้อต่อ และส่วนที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งมีความเสี่ยงที่สารหล่อลื่นจะสัมผัสกับอาหารโดยตรง
เหมาะสำหรับทุกๆ จุดหล่อลื่นของแบริ่งกาบ ข้อต่อ ไกด์ ระบบล้างขวด ลูกปืนตลับ เครื่องจักร เครื่องเติม เครื่องบรรจุ เครื่องสวมและติดฉลาก เครื่องผสม เครื่องปั่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา การพิมพ์และกระดาษ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นระยะยาวในที่เปียกและเครื่องใช้ในครัวเรือน
ทำความสะอาดจุดหล่อลื่นให้ทั่วก่อนจะลงจาระบีครั้งแรก อัดช่องว่างแบริ่งให้เต็มครึ่งทาง อ่านข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตแบริ่ง หลีกเลี่ยงการผสมกับจาระบีอื่นหากทำได้
หากใช้ในบริเวณที่มีการผลิตหรือจัดเก็บอาหาร ให้ใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่ความจำเป็นทางเทคนิคจะทำได้ หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นฟิล์มป้องกันการกัดกร่อน ต้องมีการขจัดออกให้หมดก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานอีกครั้ง