จาระบีอเนกประสงค์ I

จาระบีอเนกประสงค์ I
จาระบีเอนกประสงค์-400G

หมายเลขสินค้า 08938701
EAN 4024835857208

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จาระบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสบู่ลิเธียมและน้ำมันแร่
  • มีความเสถียรแม้ต้องรับน้ำหนักมากและทนต่อการออกซิเดชัน

  • สร้างซีลชั้นยอดที่ไล่ฝุ่นและสิ่งสกปรก

  • คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี

  • มาในรูปตลับกระบอกที่ "เปลี่ยนออก" ได้ง่าย

  • ปราศจากซิลิโคน ปราศจากกรด ปราศจากเรซิน และปราศจาก AOX
ข้อสังเกต

จาระบีบรรจุมาในตลับพลาสติกทรงกระบอก ตลับพลาสติกทรงกระบอกช่วยจัดเก็บจาระบีได้ดีขึ้น (เพราะกันไม่ให้จาระบีซึมออกมาในขณะที่อุณหภูมิสูง) จัดเก็บตลับจาระบีในแนวตั้งไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง! ต้องอ่านคำแนะนำการใช้งานพาหนะ เครื่องจักรกล และการประกอบของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

จาระบีอเนกประสงค์ I สามารถใช้หล่อลื่นแบริ่งกาบและลูกปืนตลับที่รับแรงปกติ ความเร็วต่ำถึงสูง อุณหภูมิต่ำถึงสูง ยังใช้เป็นจาระบีอเนกประสงค์สำหรับการหล่อลื่นเครื่องจักรกลทั่วไป และจุดที่หล่อลื่นยากได้อีกด้วย


ให้ความทนทาน/ซีลที่ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีฝุ่นมาก และยังสามารถปั๊มได้ง่ายแม้อยู่ในท่อสารหล่อลื่นที่มีความยาวมาก สามารถใช้กับชิ้นส่วนของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ต้องรับแรงน้อย เช่น เพลา เพลาลูกกลิ้ง ลูกปืนมอร์เตอร์ไฟฟ้า ลูกปืนตลับ แบริ่งกาบ แชสซี ฯลฯ

คำแนะนำ

ถอดส่วนหัวด้วยการใช้ก้านโยก จากนั้นง้างเข็มสไลด์และสปริงเพื่อใส่ตลับกระบอก ขันสกรูส่วนหัว ปลดเข็มสไลด์ ปืนยิงจารบีก็จะพร้อมใช้งาน

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

400 g

คอนเทนเนอร์

กระบอก

เบสสบู่

ลิเธียม 12 ไฮดรอกซีสเตียเรท

รหัสสารหล่อลื่น

K2K-30

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 130 °C

สี

เหลือง

เกรด NLGI /สภาวะ

2 / กับ DIN 51818

ความหนืดพื้นฐานของน้ำมัน, เชิงจลนศาสตร์/สภาวะ

110 mm²/s / ที่ 40°C

จุดหยดต่ำสุด/สภาวะ

180 °C / เป็นไปตาม DIN ISO 2176

ระยะจมที่ได้ผลต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

265 x 0.1 มม.-295 x 0.1 มม. / เป็นไปตาม DIN ISO 2137

ระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน/หมวดหมู่

หมวดหมู่การกัดกร่อน 0

โหลดการเชื่อม VKA

1800 N

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

พื้นฐานของน้ำมัน

น้ำมันแร่

ระบบสารหล่อลื่น

จาระบี

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

1 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน

ที่ 40°C

สภาวะของจุดหยด

เป็นไปตาม DIN ISO 2176

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-30 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

130 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

130 °C

สภาวะระยะจมที่ได้ผล

เป็นไปตาม DIN ISO 2137

สภาวะสำหรับเกรด NLGI

กับ DIN 51818

สภาวะสำหรับระยะเวลาการป้องกันการกัดกร่อน

เป็นไปตาม DIN 51802 การทดสอบ SKF Emcor

สภาวะสำหรับโหลดการเชื่อม VKA

เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

ปราศจากเรซิน

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากกรด

ใช่

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากโลหะหนัก

ใช่

คลอริก

ไม่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค