ใบเลื่อยทำจากเหล็กผสม HSS
ใบเลื่อยมือโลหะสองชนิดสำหรับเลื่อยฉลุ HSS
ใบเลื่อยZEBRA300X13X0.65MM. 18-32 ซี่
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหล็กชนิดพิเศษ: ฟันเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าผสมสูงและเหล็กไฮสปีด ตัวเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าที่มีความทนทาน
ขอบฟันเลื่อยทำจากวัสดุชุบแข็งเต็มซี่ จึงมีประสิทธิภาพในการตัดและอายุการใช้งานที่ไม่มีใครเทียบได้
ทำงานได้เร็วขึ้น นานขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยใบเลื่อยเพียงชิ้นเดียว
รูปแบบฟันเลื่อยมาตรฐาน
- คุ้มค่ามากขึ้น
- ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพการตัดสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน
คุณภาพฟันเลื่อยที่เหนือกว่า
- ใช้ได้อย่างอเนกประสงค์
- ระยะห่างของฟันเลื่อยสูงในพื้นที่ตัดแรกๆ ทำให้การตัดช่วงแรกๆนั้นง่าย วัสดุบางๆที่ต้องการตัดจะตัดได้ง่าย ไม่ขยับเคลื่อนที่ไปมา
- ระยะห่างของฟันเลื่อยต่ำในพื้นที่ตัดที่เหลือ เพื่อประสิทธิภาพในการตัดสูง
- เหล็กกล้าที่มีคงามทนทาน (โลหะผสมสูงและต่ำ)
- เหล็กกล้าโครงสร้าง (โลหะผสมสูงและต่ำ)
- เหล็กไฮสปีด
- สแตนเลส
ความหนาของวัสดุสูงสุด | 2 mm |
ฟันต่ำสุด/สูงสุดต่อหน่วยความยาว | 18-32 ชิ้น/นิ้ว |
ความยาว (L) | 300 mm |
ความกว้าง (B) | 13 mm |
ความหนา (H) | 0,65 mm |