ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่น HSS SMART STEP คละแบบ 3 ชิ้น

ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่น HSS SMART STEP 3 ชิ้น Syska
SHTMETCONIDRL-SORT-SMARTSTEP-3PCS

หมายเลขสินค้า 0694456003

EAN 4065746556453

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่น HSS SMART STEP คละแบบ 3 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0694456003

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นที่ใช้เทคโนโลยี SMART STEP ที่เป็นเอกลักษณ์ และร่องแบบเกลียว เพื่อการใช้งานในวัสดุที่พบได้ทั่วไปทั้งหมดที่มีความหนาสูงสุดถึง 4 มม. ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และแม่นยำ

เทคโนโลยี SMART STEP


  • เจาะจุดได้เร็วขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป

  • มีอายุการใช้งานนานขึ้น 50% เมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป

  • การเจาะที่ประหยัดพลังงานขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นแบบทั่วไป

  • ไม่ต้องเจาะนำ การเจาะจุดแบบแม่นยำไม่หลุดออกนอกศูนย์กลาง

  • เจาะคว้านหรือขยายรูเจาะที่มีอยู่แล้วได้สะดวก ไร้ขั้น

  • เจาะแบบไม่มีเสี้ยน ไม่ทำให้โลหะแผ่นเสียรูป

  • เจาะรูได้กลมอย่างแม่นยำ


ร่องเกลียวที่เจียรลึก


ขจัดเศษได้เป็นเยี่ยม



การทำสเกลด้วยเลเซอร์ในร่อง


อ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะได้ง่ายในระหว่างการเจาะ



ก้านมีรูปทรงแบน 3 จุด


  • ดอกสว่านไม่หมุนลื่นในหัวจับ: เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  • การส่งถ่ายกำลังมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ปกป้องหัวจับดอกสว่านจากความเสียหาย

  • เปิดและปิดหัวจับดอกสว่านได้ง่าย


เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย



หาซื้อได้จาก Wurth เพียงที่เดียว

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับเจาะรูขนาดใหญ่แบบไร้ขั้นในโลหะแผ่น

  • การเจาะนำศูนย์ การเจาะจุด การเจาะคว้านรูและการขจัดเสี้ยนในวัสดุโลหะแผ่น ท่อ และโพรไฟล์ได้ในคราวเดียว สำหรับใช้กับทั้งการเจาะด้วยมือและอุปกรณ์ติดตั้งอยู่กับที่

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานช่างไฟฟ้า ประปา และระบบการทำความร้อน อู่รถยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตตู้สวิตช์หรือคอนเทนเนอร์และวิศวกรรมอุปกรณ์
คำแนะนำ
  • ตรวจสอบว่ามีน้ำหล่อเย็น/สารหล่อลื่นเพียงพอ

  • โปรดศึกษาตารางความเร็วในการหมุน

  • อย่าออกแรงดันในระหว่างเจาะคว้านรู ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่นจะหดตัวเข้าไปในโลหะแผ่นโดยอัตโนมัติ

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

3 ชิ้น

วัสดุสำหรับตัด

HSS

พื้นผิว

ไม่เคลือบ

รูปแบบของก้าน

ก้าน 3 หน้า

คีย์
vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที]
n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที]
ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง
ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0-31.0 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0-30.5
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง vc n
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0-30.5
รหัสสินค้า
การเจาะเริ่มแรก (ขั้นการเจาะที่ 1) ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 700 N/mm² 15 290 150
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน ≤ 1,300 N/mm² 9 180 100
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1,300 N/mm² 9 180 100
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1,300 N/mm² 9 180 100
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1,300 N/mm² 9 180 100
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 15 290 150
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน ≤ 350 HB 12 240 125
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
อะลูมิเนียม ≤ 450 N/mm² 18 360 200
โลหะผสมอะลูมิเนียม ≤ 450 N/mm² 17 360 200
ทองแดงผสมต่ำ ≤ 400 N/mm² 17 360 200
ทองเหลืองที่มีเศษสั้น ≤ 850 N/mm² 18 360 200
ทองเหลืองที่มีเศษยาว ≤ 850 N/mm² 17 360 200
พลาสติก
พลาสติก, เทอร์โมเซตติง 26 550 300
พลาสติก, เทอร์โมพลาสติก 24 500 250
ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0-14.0 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0-20.0
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง vc n
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0-14.0
รหัสสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0-20.0
รหัสสินค้า
การเจาะเริ่มแรก (ขั้นการเจาะที่ 1) ถึง การเจาะเริ่มแรก (ขั้นการเจาะที่ 1) ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน ≤ 1,300 N/mm² 9 900 200 550 140
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1,300 N/mm² 9 900 200 550 140
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1,300 N/mm² 9 900 200 550 140
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1,300 N/mm² 9 900 200 550 140
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
อะลูมิเนียม ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
โลหะผสมอะลูมิเนียม ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
ทองแดงผสมต่ำ ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
ทองเหลืองที่มีเศษสั้น ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
ทองเหลืองที่มีเศษยาว ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
พลาสติก
พลาสติก, เทอร์โมเซตติง 26 2600 600 1600 400
พลาสติก, เทอร์โมพลาสติก 24 2500 550 1500 400
รวม ดอกสว่านทรงกรวยเจาะโลหะแผ่น HSS SMART STEP คละแบบ 3 ชิ้น:
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ1-(D3-14MM)

คำอธิบาย:
3-14 mm
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
ปริมาณ: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ2-(D5-20MM)

คำอธิบาย:
5-20 mm
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
ปริมาณ: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS SMART STEP

SHTMETCONIDRL-SMARTSTEP-SZ3-(D16-30,5MM)

คำอธิบาย:
16-30.5 mm
The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
ปริมาณ: 1 x
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
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันสำหรับการตัดและเจาะ CUT+ COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่หนักที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น