ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 9 ชิ้น

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 19 ชิ้น
ชุดดอกสว่าน19 ชิ้น รับประกัน 6 เดือน

หมายเลขสินค้า 062501

EAN 4011231521895

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 9 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 062501

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านที่ประกอบขึ้นด้วยความเย็นสำหรับใช้งานกับโลหะ ปลายทำมุมเอียง 118°
  • ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS สุดคุ้มค่าสำหรับการใช้งานทั่วไปกับโลหะความแข็งแรงสูงสุด 800 N/mm²
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

19 ชิ้น

คุณภาพ

มาตรฐาน Würth

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ไม่

รวม ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 9 ชิ้น:
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ตอกสว่าน 1.0MM

คำอธิบาย:
1.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 10.0 MM

คำอธิบาย:
10.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 1.5MM

คำอธิบาย:
1.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 2.0MM

คำอธิบาย:
2.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 2.5MM

คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 3.0MM

คำอธิบาย:
3.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 3.5 MM

คำอธิบาย:
3.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 4.0MM

คำอธิบาย:
4.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 4.5MM

คำอธิบาย:
4.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 5.0MM

คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 5.5MM

คำอธิบาย:
5.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 6.0MM

คำอธิบาย:
6.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 6.5MM

คำอธิบาย:
6.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 7.0MM

คำอธิบาย:
7.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 7.5MM

คำอธิบาย:
7.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 8.0MM

คำอธิบาย:
8.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 8.5MM

คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 9.0MM

คำอธิบาย:
9.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 9.5MM

คำอธิบาย:
9.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 1 x