ใบเลื่อยทำจากเหล็กผสม HSS สำหรับเครื่องเลื่อยชัก

ใบเลื่อย HSS โลหะผสม
ใบเลื่อย-MA-HSS-BIMET-350X25X1,25X14

หมายเลขสินค้า 0607350114
EAN 4011231499125
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • เหมาะสำหรับการเลื่อยสแตนเลสและวัสดุอื่นๆ ที่เลื่อยได้ยาก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

350 mm

ความกว้าง (B)

25 mm

ความหนา (H)

1,25 mm

ฟันต่อหน่วยความยาว

14 ชิ้น/นิ้ว

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค