ชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผลิตเกลียว ISO เมตริกมาตรฐาน M3-M20 ในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 N/mm² และในเหล็กหล่อ
- เครื่องมือที่จัดเรียงตามการใช้งานและตามเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ถาดโฟมเก็บเครื่องมือคุณภาพสูงที่ติดฉลากด้วยเลเซอร์
ข้อมูลสินค้า
ใบรับรอง/
เอกสาร
|
รวม ชุดเครื่องมือตัดเกลียว HSS M3-M20:
1
x
ด้ามจับดอกต๊าป DIN 1814 รุ่น Performance แบบปรับได้
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับขนาดซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมต่ำสุด/สูงสุด: 2-6.3 mm; พื้นที่ตัดเกลียวต่ำสุด/สูงสุด, เมตริก: 1-10 mm
ด้ามจับดอกต๊าป Performance สำหรับยึดจับเครื่องมือที่มีก้านรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 10 มาพร้อมตัวเรือนที่ได้รับการออกแบบและเสริมความแข็งแรงใหม่ และด้ามจับกัดลายกันลื่นเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องรับแรงสูงมาก
ปริมาณ:
1
x
1
x
ด้ามจับดอกต๊าป DIN 1814 รุ่น Performance แบบปรับได้
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับขนาดซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมต่ำสุด/สูงสุด: 3-9 mm; พื้นที่ตัดเกลียวต่ำสุด/สูงสุด, เมตริก: 4-12 mm
ด้ามจับดอกต๊าป Performance สำหรับยึดจับเครื่องมือที่มีก้านรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 10 มาพร้อมตัวเรือนที่ได้รับการออกแบบและเสริมความแข็งแรงใหม่ และด้ามจับกัดลายกันลื่นเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องรับแรงสูงมาก
ปริมาณ:
1
x
1
x
ด้ามจับดอกต๊าป DIN 1814 รุ่น Performance แบบปรับได้
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับขนาดซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยมต่ำสุด/สูงสุด: 4.9-12 mm; พื้นที่ตัดเกลียวต่ำสุด/สูงสุด, เมตริก: 5-20 mm
ด้ามจับดอกต๊าป Performance สำหรับยึดจับเครื่องมือที่มีก้านรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน DIN 10 มาพร้อมตัวเรือนที่ได้รับการออกแบบและเสริมความแข็งแรงใหม่ และด้ามจับกัดลายกันลื่นเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องรับแรงสูงมาก
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5
คำอธิบาย:
20 x 5 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7
คำอธิบาย:
20 x 7 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9
คำอธิบาย:
25 x 9 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-30X11
คำอธิบาย:
30 x 11 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14
คำอธิบาย:
38 x 14 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
Die holder EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-45X18
คำอธิบาย:
45 x 18 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแบนสั้น 1,0X5,5X25
คำอธิบาย:
1 x 5.5 mm; ความยาวใบมีด: 25 mm
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM
คำอธิบาย:
3.3 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM
คำอธิบาย:
4.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM
คำอธิบาย:
6.8 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,2MM
คำอธิบาย:
10.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,0MM
คำอธิบาย:
12.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D14,0MM
คำอธิบาย:
14.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D15,5MM
คำอธิบาย:
15.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D17,5MM
คำอธิบาย:
17.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
เหล็กนำต๊าปเกลียว M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M14
คำอธิบาย:
M14 x 2.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M16
คำอธิบาย:
M16 x 2.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M18
คำอธิบาย:
M18 x 2.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M20
คำอธิบาย:
M20 x 2.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M14
คำอธิบาย:
M14 x 2.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M16
คำอธิบาย:
M16 x 2.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M18
คำอธิบาย:
M18 x 2.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M20
คำอธิบาย:
M20 x 2.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M14
คำอธิบาย:
M14 x 2
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M16
คำอธิบาย:
M16 x 2
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M18
คำอธิบาย:
M18 x 2.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M20
คำอธิบาย:
M20 x 2.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M10
คำอธิบาย:
M10 x 1.5; M10
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M12
คำอธิบาย:
M12 x 1.75; M12
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M14
คำอธิบาย:
M14 x 2.0; M14
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M16
คำอธิบาย:
M16 x 2.0; M16
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M18
คำอธิบาย:
M18 x 2.5; M18
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M20
คำอธิบาย:
M20 x 2.5; M20
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M3
คำอธิบาย:
M3 x 0.5; M3
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M4
คำอธิบาย:
M4 x 0.7; M4
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M5
คำอธิบาย:
M5 x 0.8; M5
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M6
คำอธิบาย:
M6 x 1.0; M6
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
THRDIE-HSS-DIN223-M8
คำอธิบาย:
M8 x 1.25; M8
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ที่แขวนเครื่องมือพร้อมเฟือง
ด้ามขันต๊าบเกลียว
คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M3 - M8, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 2.4 -5.5 มม.
แบบสั้น
ปริมาณ:
1
x
1
x
ที่แขวนเครื่องมือพร้อมเฟือง
TLHOLD-THRCTR-RATCHET-(M5-M12)
คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M5 - M12 , ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 4.5 -8 มม.
แบบสั้น
ปริมาณ:
1
x
1
x
ถาดโฟมใส่กล่องเครื่องมือ 8.4.1
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
คำอธิบาย:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
ปริมาณ:
1
x
1
x
ถาดโฟมใส่กล่องเครื่องมือ 8.4.2
SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)
คำอธิบาย:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
ปริมาณ:
1
x
1
x
กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก เครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องมืออื่นๆ พร้อมวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างยืดหยุ่น
ปริมาณ:
1
x