ชุดเครื่องมือตัดเกลียว HSS M3-M12 จำนวน 44 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 8.4.1

ชุดเครื่องมือตัดเกลียว HSS 44 ชิ้น Sysko
ชุดเครื่องมือสลักเกลียว (M3-M12)-44PCS

หมายเลขสินค้า 5964065200
EAN 4056807068732

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผลิตเกลียว ISO เมตริกมาตรฐาน M3-M12 ในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 N/mm² และในเหล็กหล่อ
  • เครื่องมือที่จัดเรียงตามการใช้งานและตามเส้นผ่าศูนย์กลาง

  • ถาดโฟมเก็บเครื่องมือคุณภาพสูงที่ติดฉลากด้วยเลเซอร์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

44 ชิ้น

วัสดุ

HSS

รวม ชุดเครื่องมือตัดเกลียว HSS M3-M12 จำนวน 44 :
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M5

คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M6

คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10

คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M12

คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M5

คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

คำอธิบาย:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวตาม

ต๊าปกัดเกลียวใน DIN352-HSS-M8

คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M10

คำอธิบาย:
M10 x 1.5; M10
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M12

คำอธิบาย:
M12 x 1.75; M12
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M3

คำอธิบาย:
M3 x 0.5; M3
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M4

คำอธิบาย:
M4 x 0.7; M4
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M5

คำอธิบาย:
M5 x 0.8; M5
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M6

คำอธิบาย:
M6 x 1.0; M6
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1
1 x
ดายเกลียว HSS DIN 13-1

THRDIE-HSS-DIN223-M8

คำอธิบาย:
M8 x 1.25; M8
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ปริมาณ: 1 x
ด้ามต๊าป ปรับได้
1 x
ด้ามต๊าป ปรับได้

TAPWRNCH-SZ1-(M1-M10)

คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M1 - M10, สี่เหลี่ยม 2.1 - 5.5 มม.
Adjustable, DIN 1814
ปริมาณ: 1 x
ด้ามต๊าป ปรับได้
1 x
ด้ามต๊าป ปรับได้

TAPWRNCH-SZ2-(M4-M12)

คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M4 - M12, สี่เหลี่ยม 3.4 - 7 มม.
Adjustable, DIN 1814
ปริมาณ: 1 x
หัวยึดดาย DIN 225
1 x
หัวยึดดาย DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ1-(M3-M4)

คำอธิบาย:
คีมตัดเกลียว M3 - M4
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
ปริมาณ: 1 x
หัวยึดดาย DIN 225
1 x
หัวยึดดาย DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ2-(M5-M6)

คำอธิบาย:
คีมตัดเกลียว M5 - M6
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
ปริมาณ: 1 x
หัวยึดดาย DIN 225
1 x
หัวยึดดาย DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ3-(M7-M9)

คำอธิบาย:
คีมตัดเกลียว M7 - M9
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
ปริมาณ: 1 x
หัวยึดดาย DIN 225
1 x
หัวยึดดาย DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ4-(M10-M11)

คำอธิบาย:
คีมตัดเกลียว M10 - M11
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
ปริมาณ: 1 x
หัวยึดดาย DIN 225
1 x
หัวยึดดาย DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ5B-(M12-M14)

คำอธิบาย:
คีมตัดเกลียว M12 - M14
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
ปริมาณ: 1 x
ที่แขวนเครื่องมือพร้อมเฟือง
1 x
ที่แขวนเครื่องมือพร้อมเฟือง

ด้ามขันต๊าบเกลียว

คำอธิบาย:
ดอกต๊าปเกลียวสกรู M3 - M8, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 2.4 -5.5 มม.
แบบสั้น
ปริมาณ: 1 x
กล่องเครื่องมือ 8.4.1
1 x
กล่องเครื่องมือ 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

คำอธิบาย:
500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
ปริมาณ: 1 x
1 x
ไขควงปากแบน

ไขควงปากแบนสั้น 1,0X5,5X25

คำอธิบาย:
1 x 5.5 mm; ความยาวใบมีด: 25 mm
รุ่นขนาดสั้นพร้อมใบมีดแบบกลม
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

คำอธิบาย:
3.3 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

คำอธิบาย:
4.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

คำอธิบาย:
6.8 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

คำอธิบาย:
10.2 mm
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

เหล็กนำต๊าปเกลียว M10

คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M12

คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

คำอธิบาย:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4

คำอธิบาย:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5

คำอธิบาย:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

ต๊าปเกลียว DIN352-HSS-M6

คำอธิบาย:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352
1 x
สกรูเกลียวแบบแมนวล, ต๊าปเทเปอร์ HSS, DIN 352

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8

คำอธิบาย:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M10

คำอธิบาย:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง
1 x
ต๊าปมือ HSS DIN 352 ตัวที่สอง

ต๊าปเกลียวล้อค DIN352-HSS-M12

คำอธิบาย:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ปริมาณ: 1 x
ถาดโฟมใส่กล่องเครื่องมือ 8.4.1
1 x
ถาดโฟมใส่กล่องเครื่องมือ 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

คำอธิบาย: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค