ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิดหัว RN TIN
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN TiN
ดอกสว่านไทเทเนียม 7 มม.
ZEBRA






ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เจาะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
- ดอกสว่านเจาะโลหะที่แข็งแรง มีการออกแบบขนาดสั้น ให้การเจาะที่แม่นยำ
- ปลายที่มีความแม่นยำสูงและรูปทรงการตัดที่แม่นยำโดยสัมพันธ์กัน มั่นใจได้ถึงคุณภาพของรูเจาะที่สม่ำเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูแกน
- ส่วนแคบของปลายเจาะแบบตัดขวางที่ปรับมาให้เหมาะสมช่วยประหยัดแรงกดได้ 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบทั่วไป
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง
คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ
อายุการใช้งานยาวนาน
สารเคลือบ TiN เพิ่มความต้านทานความร้อนสูงถึง 600º ซึ่งให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่าน HSS ที่ไม่มีการเคลือบ
ด้ามดอกสว่าน Ø 13.0 มม. ลดลงเหลือ Ø 12.7 มม.
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 7 mm |
ความยาว (l1) | 109 mm |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 69 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 7.0 mm |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | TiN |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
มุมส่วนปลาย | 130 Degree |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!