สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
ดอกสว่านเกลียว-เหล็ก-DIN338-HSS-D9,5MM

หมายเลขสินค้า 0617000950

EAN 4058794774429

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN

หมายเลขสินค้า 0617000950

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านประกอบสำหรับงานทั่วไปและงานอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 นิวตัน/มม² และเหล็กหล่อ

เจาะได้อย่างรวดเร็ว


  • สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง

  • คมเจาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน


ปรับตั้งศูนย์ในตัว


คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ

ข้อสังเกตดอกสว่านที่มีขนาดตั้งแต่ 13.0 มม. จะมีก้านที่ลดขนาดลง 12.7 มม.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

9,50 mm

ความยาว (l1)

125 mm

ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2)

81 mm

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

เรียบ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( )

2 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค