ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130 องศา
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,1MM
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0624000610
EAN 4045989446711

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ

แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น


การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม



การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง


การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม



เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง


สันกลางคมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ



มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ


พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ

ข้อสังเกต

ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เหมาะสำหรับประเภทเครื่อง

สว่าน, ไขควงไร้สาย, เครื่องเจาะแท่น

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ

คุณภาพ

ZEBRA-Premium

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

6.1 mm

ความยาว (l1)

101 mm

ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2)

63 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน

6.1 mm

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

มุมส่วนปลาย

130 Degree

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( )

3 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด

1000 N/mm²

วัสดุของกลุ่มย่อย

เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่ออบเหนียว, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดง โลหะผสมต่ำ, ทองเหลือง ชิ้นสั้น, ทองเหลือง ชิ้นยาว, พลาสติก, เทอร์โมเซต, พลาสติก เทอร์โมพลาสติก

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันสำหรับการตัดและเจาะ CUT+ COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่หนักที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค