ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 91 ชิ้น

DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,1-91PCS

หมายเลขสินค้า 0624000003

EAN 4038898708353

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 91 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0624000003

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ

แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น


สันกลางของปลายดอกสว่านได้รับการปรับแต่งให้บางลงอย่างเหมาะสม



การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง


การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม



เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง


คมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ



มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ


พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

91 ชิ้น

คุณภาพ

ZEBRA-Premium

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ

วัสดุของกลุ่มย่อย

เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่ออบเหนียว, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดง โลหะผสมต่ำ, ทองเหลือง ชิ้นสั้น, ทองเหลือง ชิ้นยาว, พลาสติก, เทอร์โมเซต, พลาสติก เทอร์โมพลาสติก

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน)

4 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-2.5
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5
vc n f n f n f
ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 1,000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
พลาสติก
พลาสติก ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
คีย์
vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที]
f = ป้อน [มม./รอบ]
n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที]
ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง
ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3-10.0
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0
vc n f n f n f
ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 1,000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
พลาสติก
พลาสติก ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
ค่าการตัด
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15-5.0
การกำหนดวัสดุ ความทนต่อแรงดึง ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0
vc n f n f n f
ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต่ ถึง
เหล็ก
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ ≤ 1,000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
เหล็กไนไตรดิ้ง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
เหล็กเครื่องมือ ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
เหล็กกล้ารอบสูง ≤ 1,200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
โลหะหล่อ
เหล็กหล่อ ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
พลาสติก
พลาสติก ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
รวม ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 91 ชิ้น:
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

คำอธิบาย:
1.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,1MM

คำอธิบาย:
1.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,2MM

คำอธิบาย:
1.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,3MM

คำอธิบาย:
1.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,4MM

คำอธิบาย:
1.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

คำอธิบาย:
1.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,6MM

คำอธิบาย:
1.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,7MM

คำอธิบาย:
1.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,8MM

คำอธิบาย:
1.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,9MM

คำอธิบาย:
1.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

คำอธิบาย:
2.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,1MM

คำอธิบาย:
2.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,2MM

คำอธิบาย:
2.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,3MM

คำอธิบาย:
2.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,4MM

คำอธิบาย:
3.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

คำอธิบาย:
3.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,6MM

คำอธิบาย:
3.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,7MM

คำอธิบาย:
3.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,8MM

คำอธิบาย:
3.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,9MM

คำอธิบาย:
3.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

คำอธิบาย:
4.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,1MM

คำอธิบาย:
4.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

คำอธิบาย:
4.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,3MM

คำอธิบาย:
4.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,4MM

คำอธิบาย:
4.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

คำอธิบาย:
4.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,6MM

คำอธิบาย:
4.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,7MM

คำอธิบาย:
4.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,8MM

คำอธิบาย:
4.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,9MM

คำอธิบาย:
4.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,1MM

คำอธิบาย:
5.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,2MM

คำอธิบาย:
5.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,3MM

คำอธิบาย:
5.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,4MM

คำอธิบาย:
2.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,6MM

คำอธิบาย:
2.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,7MM

คำอธิบาย:
2.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,8MM

คำอธิบาย:
2.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,9MM

คำอธิบาย:
2.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

คำอธิบาย:
3.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,1MM

คำอธิบาย:
3.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

คำอธิบาย:
3.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

คำอธิบาย:
3.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,4MM

คำอธิบาย:
5.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

คำอธิบาย:
5.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,6MM

คำอธิบาย:
5.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,7MM

คำอธิบาย:
5.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,8MM

คำอธิบาย:
5.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,9MM

คำอธิบาย:
5.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

คำอธิบาย:
6.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,1MM

คำอธิบาย:
6.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,2MM

คำอธิบาย:
6.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,3MM

คำอธิบาย:
6.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM

คำอธิบาย:
6.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

คำอธิบาย:
6.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,6MM

คำอธิบาย:
6.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,7MM

คำอธิบาย:
6.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

คำอธิบาย:
6.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,9MM

คำอธิบาย:
6.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

คำอธิบาย:
7.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,1MM

คำอธิบาย:
7.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,2MM

คำอธิบาย:
7.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,3MM

คำอธิบาย:
7.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,4MM

คำอธิบาย:
7.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

คำอธิบาย:
7.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,6MM

คำอธิบาย:
7.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,7MM

คำอธิบาย:
7.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,8MM

คำอธิบาย:
7.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,9MM

คำอธิบาย:
7.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

คำอธิบาย:
8.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,1MM

คำอธิบาย:
8.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,2MM

คำอธิบาย:
8.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,3MM

คำอธิบาย:
8.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,4MM

คำอธิบาย:
8.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,6MM

คำอธิบาย:
8.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM

คำอธิบาย:
8.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,8MM

คำอธิบาย:
8.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,9MM

คำอธิบาย:
8.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

คำอธิบาย:
9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,1MM

คำอธิบาย:
9.1 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,2MM

คำอธิบาย:
9.2 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,3MM

คำอธิบาย:
9.3 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,4MM

คำอธิบาย:
9.4 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

คำอธิบาย:
9.5 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,6MM

คำอธิบาย:
9.6 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,7MM

คำอธิบาย:
9.7 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,8MM

คำอธิบาย:
9.8 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,9MM

คำอธิบาย:
9.9 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
1 x
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

คำอธิบาย:
10.0 mm
ดอกสว่านเจาะเหล็กความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานการตัดเฉือนที่หนักหน่วงที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค