ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 25 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 25 ชิ้น Syska
DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-13)-0,5-25PCS
หมายเลขสินค้า 0624000025
EAN 4065233072176
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น
สันกลางของปลายดอกสว่านได้รับการปรับแต่งให้บางลงอย่างเหมาะสม
การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง
การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง
คมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ
มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
เหมาะกับระบบ ORSY® ตลับขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้สะดวกพร้อมรายละเอียดที่มีประโยชน์ เช่น ความสามารถในการเรียงซ้อน ข้อต่อที่ผ่านการปรับแต่งและการเปิดที่ง่าย
ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 25 ชิ้น |
คุณภาพ | ZEBRA-Premium |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
วัสดุของกลุ่มย่อย | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่ออบเหนียว, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดง โลหะผสมต่ำ, ทองเหลือง ชิ้นสั้น, ทองเหลือง ชิ้นยาว, พลาสติก, เทอร์โมเซต, พลาสติก เทอร์โมพลาสติก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |
| ค่าการตัด | ||||||||||||
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-2.5 | ||||||||||||
| การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
| เหล็ก | ||||||||||||
| เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| โลหะหล่อ | ||||||||||||
| เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| พลาสติก | ||||||||||||
| พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| คีย์ |
| vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที] |
| f = ป้อน [มม./รอบ] |
| n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที] |
| ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง |
| ค่าการตัด | ||||||||||||
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5-20.0 | ||||||||||||
| การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
| เหล็ก | ||||||||||||
| เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| โลหะหล่อ | ||||||||||||
| เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
| เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
| พลาสติก | ||||||||||||
| พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| ค่าการตัด | ||||||||||||
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3-10.0 | ||||||||||||
| การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
| เหล็ก | ||||||||||||
| เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| โลหะหล่อ | ||||||||||||
| เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| พลาสติก | ||||||||||||
| พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| ค่าการตัด | ||||||||||||
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15-5.0 | ||||||||||||
| การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
| เหล็ก | ||||||||||||
| เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| โลหะหล่อ | ||||||||||||
| เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| พลาสติก | ||||||||||||
| พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D13,0MM
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!