สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
ดอกสว่านร่องเกลียว HSS DIN 338 ชนิด RN
ดอกสว่าน 3.5 MM




ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนทานต่อการแตกหักดีเยี่ยม
กระบวนการผลิตแบบไร้เศษวัสดุ
เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้างและงานประกอบที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง
ออกแบบแข็งแรงและทนทาน
ความสามารถในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของสารหล่อลื่นระบบหล่อเย็น และลดแนวโน้มที่วัสดุจะเป็นตะกอน
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.
เหมาะสำหรับประเภทเครื่อง | สว่าน, ไขควงไร้สาย |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
คุณภาพ | มาตรฐาน Würth |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 3,5 mm |
ความยาว (l1) | 70 mm |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 39 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 3,5 mm |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
มุมส่วนปลาย | 118 Degree |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 1 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ไม่ |
เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด | 1000 N/mm² |
วัสดุของกลุ่มย่อย | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว |
ค่าการตัด |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!