ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 118° 155 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 RN 118° 155 ชิ้น Sysko
TWIST DRILL BIT ASSORTMENT HSS DIN 338 T

หมายเลขสินค้า 5964062500

EAN 4046777219906

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 118° 155 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ

หมายเลขสินค้า 5964062500

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 N/mm²

ทนทานต่อการแตกหักได้ดีเยี่ยม


กระบวนการผลิตแบบไร้เศษวัสดุ



เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้างและงานประกอบที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง


การออกแบบแข็งแรงและทนทาน



ความสามารถในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของสารหล่อลื่นหล่อเย็น และลดแนวโน้มที่วัสดุจะสะสมตัว


พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

155 ชิ้น

คุณภาพ

มาตรฐาน Würth

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

วัสดุของกลุ่มย่อย

เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ไม่

รวม ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 118° 155 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ:
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ตอกสว่าน 1.0MM

คำอธิบาย:
1.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 10.0 MM

คำอธิบาย:
10.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 10.5 MM

คำอธิบาย:
10.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 1.5MM

คำอธิบาย:
1.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 2.0MM

คำอธิบาย:
2.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 2.5MM

คำอธิบาย:
2.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 3.0MM

คำอธิบาย:
3.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 3.5 MM

คำอธิบาย:
3.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 4.0MM

คำอธิบาย:
4.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 4.5MM

คำอธิบาย:
4.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 5.0MM

คำอธิบาย:
5.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 5.5MM

คำอธิบาย:
5.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
10 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 6.0MM

คำอธิบาย:
6.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 10 x
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 6.5MM

คำอธิบาย:
6.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 7.0MM

คำอธิบาย:
7.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 7.5MM

คำอธิบาย:
7.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 8.0MM

คำอธิบาย:
8.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 8.5MM

คำอธิบาย:
8.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 9.0MM

คำอธิบาย:
9.0 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
ถาดพลาสติกใส่กล่องเครื่องมือ 4.4.1
1 x
ถาดพลาสติกใส่กล่องเครื่องมือ 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-20COMP

คำอธิบาย:
จำนวนของส่วนกั้นแยก: 20 ชิ้น
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
ปริมาณ: 1 x
1 x
กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

คำอธิบาย:
370 x 278 x 85 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้กับวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณ: 1 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
5 x
สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°

ดอกสว่าน 9.5MM

คำอธิบาย:
9.5 mm
ดอกสว่านประกอบด้วยเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 นิวตัน/มม.²
ปริมาณ: 5 x
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
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันสำหรับการตัดและเจาะ CUT+ COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่หนักที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น