ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ASME B94.11M ชนิด RN

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ANSI ชนิด RN 118°
ดอกสว่านเจาะเหล็ก-ANSI-HSS-SK-D5/8นิ้ว

หมายเลขสินค้า 0617840058
EAN 4058794089707

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านประกอบสำหรับงานทั่วไป ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ

เจาะได้อย่างรวดเร็ว


  • สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง

  • คมเจาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน


การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง


คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหล็ก

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

5/8 in

ความยาว (l1)

181 mm

ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2)

132 mm

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

เรียบ

วัสดุสำหรับตัด

HSS

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( )

2 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน)

0 - ไม่เกี่ยวข้อง

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค