ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ASME B94.11M ชนิด RN
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ANSI ชนิด RN 118°
สว่านเจาะเหล็ก-ANSI-HSS-SK-D5/64นิ้ว



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เจาะได้อย่างรวดเร็ว
- สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง
- คมเจาะที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง
คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ
เหล็ก
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | ANSI B 94.11M / 6xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 5/64 in |
ความยาว (l1) | 2 in |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 1 in |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | เรียบ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |