ใบเลื่อยตัดเหล็ก เหล็กคาร์บอน
ใบเลื่อย HNSS
ใบเลื่อย HSS 18 ซี่ รุ่นมาตรฐาน
หมายเลขสินค้า 0603300200
EAN 4058794765755
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงฟันตัดที่มีประสิทธิภาพ
การตัดที่รวดเร็วและแม่นยำ
มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การใช้งาน
สำหรับการตัดโลหะอ่อน เช่น ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม ไม้ และพลาสติก
โลหะอ่อน ไม้ และพลาสติก
ความหนาของวัสดุต่ำสุด | 2 mm |
ฟันต่อหน่วยความยาว | 18 ชิ้น/นิ้ว |
ความยาว (L) | 300 mm |
ความกว้าง (B) | 12,5 mm |
ความหนา (H) | 0,63 mm |