สเปรย์หล่อลื่น ทนอุณหภูมิสูง HSP 1400

สเปรย์หล่อลื่น ทนอุณหภูมิสูง HSP 1400 NSF
สเปร์ยหล่อลื่นชิ้นงานทนความร้อน1400°C

หมายเลขสินค้า 0893123
EAN 4011231894685
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สเปรย์หล่อลื่นสีเทาปราศจากโลหะที่ลดการสึกหรอ กั้นพื้นผิวไม่ให้ติดอย่างได้ผล และป้องกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม
  • สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย อ่อนนุ่ม และยึดเกาะสูง

  • ช่วยให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ง่ายและมีการสึกหรอน้อยที่สุดด้วยความสามารถในการรับแรงกดได้สูง

  • ป้องกันการกัดกร่อน การติดขัด และการไหม้

  • ช่วยให้สามารถหมุนคลายข้อต่อสกรูได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นไม่ให้ชิ้นส่วนติดในการเชื่อมต่อสกรูสแตนเลส


ปลอดภัยต่อสุขภาพ


ปลอดสารพิษ ไม่มีสารสีโลหะและปราศจากกราไฟท์, MoS
2 และสารเติมแต่งที่มีกำมะถัน



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต

ไม่เหมาะกับการหล่อลื่นลูกปืน ไม่มีสารสีโลหะและปราศจาก MOS2 และสารเติมแต่งที่มีกำมะถัน

ขึ้นทะเบียน NSF H2 (หมายเลข: 150178)

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นสเปรย์หล่อลื่นไม่ให้ชิ้นส่วนติดสำหรับข้อต่อสกรูสแตนเลส ข้อต่อหน้าแปลน หมุด สลักเกลียวและน็อต เพลาขบและข้อต่อทุกชนิด ชิ้นส่วนเบรคที่เคลื่อนไหว (ไม่ใช้กับพื้นผิวที่ต้องใช้แรงเสียดทาน) การเชื่อมต่อที่บีบอัดของตลับลูกปืนแบบมีแกนหมุนและแบบลูกกลิ้ง ล้อตุนกำลังและใบพัด เพลาหมุนจังหวะงานหนัก ลูกปืนสไลด์นำ ไกด์ดิงเวย์ พิลลาร์ไกด์ ฯลฯ

คำแนะนำ

ทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีเศษสิ่งสกปรกทุกชนิด (ออกไซด์ สีและชั้นสะเก็ด น้ำมันหล่อลื่นเก่า) แนะนำให้ใช้แปรงลวดทำความสะอาดและ/หรือใช้น้ำยาทำความสะอาด ฉีดสเปรย์หล่อลื่นเป็นฟิลม์บางๆ บนเกลียวและพื้นผิวที่ต้องรับแรง: ทาให้ทั่วด้วยแปรงหรือสเปรย์ให้ทั่วทั้งพื้นผิว อย่าใช้เหมือนกับจาระบี

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่สังเคราะห์ผสม มีสารเพิ่มความข้นอินทรีย์และสารหล่อลื่นของแข็งสีขาวผสมกัน

สี

เทา

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความหนาแน่น

0,973 g/cm³

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด

0 °C

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

40 °C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

1400 °C

การเสียดทานต่ำสุด/สูงสุด

0.1-0.13 µ

การเสียดทานต่ำสุด

0,1 µ

การเสียดทานสูงสุด

0,13 µ

แรงเสียดทาน

450 N

สภาวะของแรงเสียดทาน

กระบอก/เพลทแรงเสียดทาน 1000 µm, 50 Hz, 2 ชั่วโมง

การรับโหลด VKA ตามการทดสอบ Four-Ball

3800 N

สภาวะสำหรับการรับโหลด VKA ตามการทดสอบ Four-Ball

เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

โหลดการเชื่อม VKA

4000 N

สภาวะสำหรับโหลดการเชื่อม VKA

เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

ความลึกของการสึกหรอ

0,3 µm

ความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ

500 h

สภาวะสำหรับความต้านทานในการทดสอบด้วยละอองเกลือ

เป็นไปตาม DIN 50021

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

มีความต้านทานต่อ

น้ำเค็ม, กรด

ความเข้มข้นของ VOC (CH)

69,52 %

ปริมาณ

300 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค