ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม HSCo
ดอกสว่าน จุดเชื่อม HSCo
ดอกสว่าน HSCO 6 มม. (ขาว)



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงปลายที่มั่นคงเป็นพิเศษสำหรับสภาพการเจาะที่ยากด้วยสว่านมือทั่วไปทั้งหมด
รูปทรงปลายที่เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมทั่วไป
ศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมของดอกสว่านบนจุดเชื่อมและช่องที่แม่นยำ
จุดนำศูนย์ 115°
การเจาะแบบไม่มีเสี้ยน
มุมปลาย 180° ที่มุมตัดแต่ง
- ไม่ใช้กับเครื่องเจาะแบบลมอัดแรงดัน (เช่น สว่าน Vario, Spitznagel ฯลฯ)
- ห้ามใช้ในสว่านที่มีหัวจับดอกสว่านหรือเพลาแบบกระแทก
- สำหรับการเจาะชิ้นงานผนังบางที่ทำจากเหล็กแผ่น <= 850 N/mm², แผ่นทองเหลือง, แผ่นอะลูมิเนียม, แผ่นสังกะสี, แผ่นทองแดง และแผงพลาสติก
- เหมาะสำหรับใช้กับสว่านที่มีหัวจับดอกสว่าน 3 ปาก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารักษาอัตราความเร็วการหมุนรอบให้คงที่
อัตราความเร็วการหมุนรอบสูงสุด
- สูงสุด 1100 รอบต่อนาทีสำหรับ ∅ 6 มม.
- สูงสุด 850 รอบต่อนาทีสำหรับ ∅ 8–9 มม.
- สูงสุด 650 รอบต่อนาทีสำหรับ ∅ 10 มม.
ใช้น้ำยาระบายความร้อนและสารหล่อลื่นหากเป็นไปได้
คุณภาพ | มาตรฐาน Würth |
วัสดุสำหรับตัด | HSCo |
พื้นผิว | เรียบ |
เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด | 850 N/mm² |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6 mm |
ความยาว | 66 mm |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน | 28 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 6 mm |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!