ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อม สำหรับเครื่องมือลม HSCO
มีดเจาะรอยเชื่อม HSCoสำหรับVario Drill
ดอกสว่านเจาะรอยอาร์ค 8 มม. (ขาว)
หมายเลขสินค้า 071080
EAN 4011231703024
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงปลายที่เสถียรเป็นพิเศษสำหรับสภาพการกัดที่ยาก
รูปทรงปลายที่เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมแบบทั่วไป
คมเจาะที่นำศูนย์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมบนจุดเชื่อมและการกัดที่เที่ยงตรง
จุดนำศูนย์ 115°
การตัดแบบไม่มีเสี้ยน
มุมปลาย 180° ที่มุมตัดแต่ง
- สำหรับการเจาะชิ้นงานผนังบางที่ทำจากเหล็กแผ่น <= 850 N/mm2, แผ่นทองเหลือง, แผ่นอะลูมิเนียม, แผ่นสังกะสี, แผ่นทองแดง และแผงพลาสติก
- ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมขนาดยาว 44 มม. ที่มีด้ามที่สม่ำเสมอเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และพื้นผิวการแคลมป์แบบพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องมือลมแบบทั่วไปทั้งหมด (เช่น Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision ฯลฯ) จำเป็นต้องใช้ดอกสว่านเจาะจุดเชื่อมแบบแยกต่างหาก (WÜRTH รหัสสินค้า 0710 141 080) สำหรับเครื่อง TH-902 Spotle และรุ่นก่อนหน้า คือ T-575 เท่านั้น
- ให้ความเร็วการหมุนคงที่สูงสุดถึง 850 rpm
- ใช้น้ำยาระบายความร้อนและสารหล่อลื่นหากเป็นไปได้
คุณภาพ | มาตรฐาน Würth |
วัสดุสำหรับตัด | HSCo |
พื้นผิว | เรียบ |
จำนวนฟัน | 2 ชิ้น |
เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด | 850 N/mm² |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 8 mm |
ความยาว | 44 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 8 mm |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!