สว่านเจาะโลหะ HSCO DIN 338 ชนิด RN

สว่านโลหะ HSCo DIN 338 ชนิด RN สีบรอนซ์ Red Line
ดอกสว่านเจาะสแตนเลสแบบกล่อง D5.5 มม.

หมายเลขสินค้า 0617400550
EAN 4058794465211

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านประกอบที่ทนทานและราคาไม่แพง สำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในเหล็กไร้สนิมและเหล็กทนความร้อน การใช้งานทั่วไปในวงกว้างในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 นิวตัน/มม.² และเหล็กหล่อ

เจาะได้อย่างรวดเร็ว


  • สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง

  • คมเจาะที่แข็งแรงพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน

  • การขจัดเศษมีประสิทธิภาพสูง


ปรับตั้งศูนย์ในตัว


คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ



ประสิทธิภาพการตัดสูง


วัสดุตัดเฉือน HSCo (M35) ประกอบด้วยโคบอลต์ 5% ทำให้ทนความร้อนและมีความแข็งมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานหนัก

ข้อสังเกต

ก้านดอกสว่านเปลี่ยนจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหล็กและสแตนเลส

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

สแตนเลสสตีล, เหล็กกล้า

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

5.5 mm

ความยาว (l1)

93 mm

ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2)

57 mm

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSCo

มุมส่วนปลาย

130 Degree

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( )

2 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค