สว่านเจาะโลหะ HSCO DIN 338 ชนิด RN

สว่านโลหะ HSCo DIN 338 ชนิด RN สีบรอนซ์ Red Line
ดอกเจาะสแตนเลสHSCOกล่อง 2.0มม.DIN338

หมายเลขสินค้า 0617400200

EAN 4058794465204

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สว่านเจาะโลหะ HSCO DIN 338 ชนิด RN

หมายเลขสินค้า 0617400200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ดอกสว่านประกอบที่ทนทานและราคาไม่แพง สำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วในเหล็กไร้สนิมและเหล็กทนความร้อน การใช้งานทั่วไปในวงกว้างในเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 นิวตัน/มม.² และเหล็กหล่อ

เจาะได้อย่างรวดเร็ว


  • สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง

  • คมเจาะที่แข็งแรงพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน

  • การขจัดเศษมีประสิทธิภาพสูง


ปรับตั้งศูนย์ในตัว


คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ



ประสิทธิภาพการตัดสูง


วัสดุตัดเฉือน HSCo (M35) ประกอบด้วยโคบอลต์ 5% ทำให้ทนความร้อนและมีความแข็งมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานหนัก

ข้อสังเกต

ก้านดอกสว่านเปลี่ยนจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหล็กและสแตนเลส

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

สแตนเลสสตีล, เหล็กกล้า

ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ

DIN 338 / 5xD

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

2,0 mm

ความยาว (l1)

49 mm

ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2)

24 mm

รูปแบบของก้าน

ทรงกระบอก

พื้นผิว

กลายเป็นไอ

วัสดุสำหรับตัด

HSCo

มุมส่วนปลาย

130 Degree

อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( )

2 จาก 4 คะแนน

ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน)

3 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน)

2 จาก 4 คะแนน

เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน)

1 จาก 4 คะแนน

การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค