สว่านเจาะโลหะ HSCO ASME B94.11M ชนิด RN
สว่านเจาะโลหะ HSCo ANSI type RN bronze Red Line
ดอกสว่านเจาะสแตนเลสแบบการ์ด 3/8"
หมายเลขสินค้า 0617940038
EAN 4058794091557
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เจาะได้เร็ว
- สันบางทำให้แรงเสียดทานน้อยลงระหว่างการเจาะ ดังนั้นจึงใช้แรงกดน้อยลง
- คมเจาะที่แข็งแรงพร้อมกับขนาดเกลียวเจาะที่ออกแบบให้สั้นทำให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเครื่องสว่านแบบไร้สายและแบบมีสายที่ไซต์ก่อสร้างและในการประกอบชิ้นงาน
- การขจัดเศษมีประสิทธิภาพสูง
ปรับตั้งศูนย์ในตัว
คมเจาะตามขวางช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลของการจัดศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยม แม้ใช้งานบนพื้นผิวนูน ไม่ต้องใช้การตอกจุดกึ่งกลางหรือการเจาะนำ
ประสิทธิภาพการตัดสูง
วัสดุตัดเฉือน HSCo (M35) ประกอบด้วยโคบอลต์ 5% ทำให้ทนความร้อนและมีความแข็งมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่สมบุกสมบัน
เหล็กและสแตนเลส
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | สแตนเลสสตีล |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | ANSI B 94.11M / 6xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 3/8 in |
ความยาว (l1) | 5 in |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 3-5/8 in |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSCo |
มุมส่วนปลาย | 130 Degree |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |