น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ HP

น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ HP
น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำรถรุ่นใหม่ 150ML

หมายเลขสินค้า 5861500150

EAN 4099618548185

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ HP

หมายเลขสินค้า 5861500150

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การปกป้องระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทที่มีระบบทำความเย็นแบบไหลตัดกัน

อุดรอยรั่วได้สูงสุด 0.1 มม.


ไม่สร้างความเสียหายแก่เครื่องกรองสิ่งสกปรกในวงจรทำความเย็น



ใช้เพื่อการป้องกันได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารป้องกันการแข็งตัว



มีประสิทธิภาพในการอุดรอยรั่วด้วยอนุภาคสังเคราะห์ที่มีขนาดเล็กและละเอียดมาก



ใช้ปริมาณหนึ่งกระป๋องสำหรับน้ำยาหล่อเย็น 10 ลิตร

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ใช้สำหรับรอยรั่วขนาดเล็กมากในปะเก็นฝาสูบและตัวเชื่อมสายยางรวมถึงการระเหยที่เสียไปในอุปกรณ์ระบบทำความเย็น

คำแนะนำ

เติมลงในวงจรทำความเย็นโดยตรงเมื่อเครื่องยนต์ร้อน เติมลงในถังสำรองเท่านั้นถ้าสารลดความร้อนไหลผ่านถังสำรอง จากนั้นจึงปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างน้อย 10 นาทีจนเทอร์โมสตัตเปิดและมีความร้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัด ดับเครื่องยนต์แล้วตรวจสอบระดับสารลดความร้อนและเติมตามจำเป็น

ปริมาณ

150 ml

สี

ฟ้า

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ

ความหนาแน่น

1,01 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ค่า pH

9

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค